Scarponi antinfortunistici jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3 jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3, Taglia45

Codice art.: 16671-45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Kunststoff
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Kunststoff
    Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 45
    Colore schwarz
    Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 16671-45
    EAN / GTIN 4035877934079
    Codice del produttore 16671-45
    Numero-L L00790 3008

    Descrizione

    Descrizione:

    • Microfibra impermeabilizzata
    • Fodera in tessuto traspirante
    • Linguetta chiusa
    • Soletta su tutta la superficie
    • Protezione antipenetrazione priva di metallo
    • Suola MONO-PU jo_MONO
    • Puntale in plastica
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
    • Equipaggiamento privo di metallo e pelle

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello