Mole per smerigliatrici stazionarie 200x20x32mm acciaio/acc.superrapido

Codice art.: 16615
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16615
EAN / GTIN 9003170166157
Codice del produttore 16615

Descrizione

Descrizione:

Questo disco è preferibile per la molatura e l'affilatura di acciai termosensibili e utensili HSS. L'uso del corindone fine crea una superficie di molatura particolarmente fredda per evitare ulteriori sollecitazioni termiche sul pezzo in lavorazione. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
  • Specifiche : 89A 46 K5A V217
  • Dimensioni (P x P x a): 200 x 20 x 32 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Elevata fluidità
  • Impilabili

Uso:

  • Per smerigliare e affilare acciai termosensibili e utensili HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello