PINZA

Codice art.: 165.1
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 165.1
    EAN / GTIN 3148511393307
    Codice del produttore 165.1
    Numero-L L60130 163

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Alta precisione per tagliare l'isolamento in tondo senza danneggiare il conduttore
    • Le ganasce applicate assicurano una presa delicata dell'isolamento
    • Diametri del profilo: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 -
    • 1,55 mm²
    • AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16

    Proprietà:

    • Dimensioni [mm]: 250 x 75 x 22
    • [g]: 370

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello