Set cacciavite a taglio 1/2″ 5 pz esagonali 10-24 mm

Codice art.: 1646923
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1646923
EAN / GTIN 4010886828014
Codice del produttore 1646923
Numero-L L60160 2888

Descrizione

Descrizione:

Con attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
In acciaio speciale GEDORE, bruniti
In cassetta di plastica

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Design: In custodia di plastica
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: brunito
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Codice colore: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello