Chiave dinamometrica TORCOFIX Z 16 10-50 Nm

Codice art.: 1646176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1646176
    EAN / GTIN 4002805927571
    Codice del produttore 1646176
    Numero-L L60160 670

    Descrizione

    Descrizione:

    Attacco a perno per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
    Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
    Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
    Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
    Sistema ergonomico per la regolazione della coppia
    Doppia scala N·m e lbf·ft
    Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    In caso di utensili speciali prestare attenzione all'interasse

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - azionamento centrale [mm]: 30 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Larghezza del ricevitore [mm]: 16 mm
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio in serie
      • Fabbricazione
      • Manutenzione e riparazione
    • Larghezza totale [mm]: 44 mm
    • Altezza totale [mm]: 44 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 328 mm
    • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 30 mm
    • Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 296 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 260,5 mm
    • Materiale: Struttura tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
    • Verniero Nm: 0,25 Nm
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusibile: Blocco del perno
    • Divisione della scala: 2,5
    • Divisione della scala [Nm]: 25 Nm
    • Tipo di scala: Doppio
    • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industria
      • Costruzioni e veicoli commerciali
      • Militare
      • Energia
      • Macchinari
      • Utilities
      • Servizi
      • Agricoltura
      • Petrolio e gas

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello