Set di estrattori con 3 ganci 160x150 mm

Codice art.: 1645455
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1645455
    EAN / GTIN 4036976112207
    Codice del produttore 1645455
    Numero-L L60160 5240

    Descrizione

    Descrizione:

    Contenuto: 1 vite, una traversa a 2 bracci e una traversa a 3 bracci, e 3 griffe sottili a serraggio automatico
    Due viti filettate per un maggiore risparmio di tempo

    Proprietà:

    • Design: In una custodia di plastica
    • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 40 mm
    • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 5,0 mm
    • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 7 mm
    • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP1
    • Larghezza tra i piani [mm: 22 mm
    • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 150 mm
    • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 160 mm
    • Dimensione della filettatura del mandrino: G 1/2 x 210
    • Forza di trazione (max.) [t]: 5,0
    • Isolato a 1000 V: no
    • Dati 3D disponibili: no
    • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
    • Gancio spostabile in parallelo: no
    • Gancio girevole: no
    • Freno del gancio presente: no
    • Mandrino idraulico disponibile: no
    • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
    • Leva di sgancio rapido disponibile: no
    • Viti incluse: no
    • Scala graduata disponibile: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
    • Punta del mandrino sostituibile: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello