{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/gir. | |
⌀ Foro consigliato in acciaio < 1100 N/mm2 | 7,9 mm | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164362 8 | |
EAN / GTIN | 4045197363787 | |
Codice del produttore | 164362 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore in HMI HPC Foro passante 8 mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
155,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.565 pezzi in magazzino
28,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 60 | 72 |
Colore collarino | verde | senza |
⌀ Nominale DC | 8 | 8 |
Lunghezza taglienti Lc | 16 | 58 |
Materiale da taglio | HMI | HSS |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |