{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 20 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | W | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
⌀ Campo | 19,210 mm - 20,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento f in Al pressofuso | 1,7 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164347 20 | |
Codice del produttore | 164347 20 |