{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 8093 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 3,760 mm - 4,090 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
Sporgenza totale L1 | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164344 4 | |
EAN / GTIN | 4045197854506 | |
Codice del produttore | 164344 4 |