MARTOR LAMA PER LA PULIZIA DEL VETRO 16412 , 10 in busta di plastica

Codice art.: 16412.78
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16412.78
EAN / GTIN 4002632902383
Codice del produttore 16412.78
Numero-L L60170 848

Descrizione

Descrizione:

La lama in vetro NR. 16412 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha due lame utilizzabili consecutive per un uso più prolungato. La lama è lunga 120 mm, larga 22 mm e spessa 0,15 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.

La lama in vetro NR. 16412 è disponibile con il numero d'ordine 16412,78 in un sacchetto di plastica da 10 pezzi. disponibile.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a 2 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama rettangolare a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: Sì
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 2
  • Taglienti: 2 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello