Prolunga con trigger 1/2″ 125 mm

Codice art.: 1640828
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1640828
EAN / GTIN 4010886831366
Codice del produttore 1640828
Numero-L L60160 155

Descrizione

Descrizione:

Con anello di sicurezza contro l’allentamento accidentale
Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Lunghezza totale [mm]: 125 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello