• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/4″ Chiave a bussola impact 12-bordo 55 mm

Codice art.: 16405M 55mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16405M 55mm
EAN / GTIN 4991644410736
Codice del produttore 16405M 55mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 62 mm
Dimensione D2: 54 mm
D1: 77,5 mm
Lunghezza: 29 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 55 mm
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello