3/4″ Chiave a bussola impact 12-bordo 35 mm

Codice art.: 16405M 35mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16405M 35mm
EAN / GTIN 4991644411160
Codice del produttore 16405M 35mm
Numero-L L60050 6606

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 55 mm
Dimensione D2: 44 mm
D1: 51,3 mm
Lunghezza: 20 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 35 mm
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello