• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/4″ Chiave a bussola impact 12-bordo (inch) 3/4″

Codice art.: 16405A 3/4
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16405A 3/4
EAN / GTIN 4991644411443
Codice del produttore 16405A 3/4
Numero-L L60050 7318

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Lunghezza: 13 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 3/4″
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello