3/4″ Chiave a bussola impact 12-bordo (inch) 15/16″

Codice art.: 16405A 15/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16405A 15/16
EAN / GTIN 4991644411702
Codice del produttore 16405A 15/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 44 mm
D1: 38,8 mm
Lunghezza: 16 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 15/16″
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello