3/4″ Chiave a bussola impact 12-bordo (inch) 1.5/8″

Codice art.: 16405A 1.5/8
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 16405A 1.5/8
    EAN / GTIN 4991644411733
    Codice del produttore 16405A 1.5/8
    Numero-L L60050 8077

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 57 mm
    Dimensione D2: 44 mm
    D1: 60 mm
    Lunghezza: 22 mm
    Guida: 3/4″
    Attacco quadro
    Uscita 1.5/8″
    Doppio esagono interno
    Superficie: manganese-fosfato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello