3/4″ Chiave a bussola impact parete sottile (inch) 1.3/8″

Codice art.: 16401A 1.3/8
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16401A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644431137
Codice del produttore 16401A 1.3/8

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 55 mm
Dimensione D2: 43 mm
D1: 50,5 mm
Lunghezza: 20 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 1.3/8″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello