3/4″ Chiave a bussola impact (mm) 60 mm

Codice art.: 16400M 60mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16400M 60mm
EAN / GTIN 4991644410484
Codice del produttore 16400M 60mm
Numero-L L60050 563

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 65 mm
Dimensione D2: 54 mm
D1: 83,8 mm
Lunghezza: 31 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 60 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello