3/4″ Chiave a bussola impact (inch) 2.5/16″

Codice art.: 16400A 2.5/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16400A 2.5/16
EAN / GTIN 4991644411108
Codice del produttore 16400A 2.5/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 65 mm
Dimensione D2: 54 mm
D1: 81,3 mm
Lunghezza: 31 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 2.5/16″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello