Serie di chiavi a bussola ∙ 522 mm x 435 mm
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163D-3/94 | |
EAN / GTIN | 4000896245741 | |
Codice del produttore | 163D-3/94 | |
Numero-L | L60140 5391 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
- Superficie: con rivestimento in TIN
- Apertura chiave: ∙ 3 – 10 ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60
- Dimensioni / Lunghezza: 522 mm x 435 mm
- Dimensione sistema di ordinamento: 1/2++ (522 x 435 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 94
Fornitura:
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Inserto chiave a bussola per giraviti 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 ∙ 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22
Inserto chiave a bussola per giraviti 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10 ∙ 986KK-12
Inserto chiave a bussola per giraviti 986L-4 ∙ 986L-5 ∙ 986L-6 ∙ 986L-7 ∙ 986L-8 ∙ 986L-9 ∙ 986L-10 ∙ 986L-11 ∙ 986L-12 ∙ 986L-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 986SL-4 ∙ 986SL-5 ∙ 986SL-6 ∙ 986SL-7 ∙ 986SL-8 ∙ 986SL-9 ∙ 986SL-10 ∙ 986SL-11 ∙ 986SL-12 ∙ 986SL-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Inserto chiave a bussola per giraviti 990LG-8 ∙ 990LG-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 990SLG-10 ∙ 990SLG-12
Inserto chiave a bussola per giraviti 991-6 ∙ 991-7 ∙ 991-8 ∙ 991-9 ∙ 991-10 ∙ 991-12 ∙ 991-14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T30H ∙ 992-T40H ∙ 992-T45H ∙ 992-T50H ∙ 992-T55H
Inserto chiave a bussola per giravite TORX® per le pompe del refrigerante 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55