Serie di chiavi a bussola ∙ 522 mm x 435 mm
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163D-2/103 | |
EAN / GTIN | 4000896245734 | |
Codice del produttore | 163D-2/103 | |
Numero-L | L60140 5388 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
- Apertura chiave: ∙ 3 – 22 ∙ E5 – E14
- Dimensioni / Lunghezza: 522 mm x 435 mm
- Per utilizzo manuale
- Dimensione sistema di ordinamento: 1/2++ (522 x 435 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 103
Fornitura:
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-3 ∙ 8801K-4 ∙ 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-7 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-9 ∙ 8801K-10
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801KK-5 ∙ 8801KK-6 ∙ 8801KK-7 ∙ 8801KK-8 ∙ 8801KK-10
Inserto chiave a bussola con snodo ∙ esagonale 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16 ∙ 880G-17 ∙ 880G-18 ∙ 880G-19
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10 ∙ 880G-E12 ∙ 880G-E14
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880LG-8 ∙ 880LG-9 ∙ 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19 ∙ 880LG-20 ∙ 880LG-21 ∙ 880LG-22
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 880Z-9 ∙ 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-20 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
Manico a T 8815
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer ∙ con bloccaggio di sicurezza 8816HPS
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-6 ∙ 8821-20
Prolunga ∙ orientabile 8822-1 ∙ 8822-3 ∙ 8822-10
Prolunga ∙ pieghevole 8830