Serie di utensili ∙ 522 mm x 435 mm

Codice art.: 163D-12/30
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163D-12/30
EAN / GTIN 4000896245833
Codice del produttore 163D-12/30
Numero-L L60140 5394

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con profondità cassetto 522 mm: 179NXXL-8D
  • Dimensioni / Lunghezza: 522 mm x 435 mm
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/2++ (522 x 435 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 30

Fornitura:

Scalpello a tagliente diritto 730-3 ∙ 730-7
Scalpello a croce 740-3
Punteruoli 746-2
Cacciaspine 748B-2 ∙ 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
Serie di cacciaspine 751HS/5
Raschietto piatto 824
Martello in resina sintetica ∙ - senza contraccolpo 1953N-40
Asta magnetica 1976-2
Serie di specchi telescopici 1977-2/4
Martello per meccanica BluGuard 2140-50
Mazzuola BluGuard 2142-2
Spessimetro 2147MS

Kit per elettronica 2152N/3
Apparecchio base 2152N
Morsetto a coccodrillo 2152N-01
Punte di contatto 2152N-02

Calibro di precisione 2154-10

Flessometro 2154N-5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello