• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di forbici per tubi di plastica

Codice art.: 1637983
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1637983
EAN / GTIN 4017981226103
Codice del produttore 1637983
Numero-L L60160 3148

Descrizione

Descrizione:

Comprende raccordi speciali per tubi da 16, 19 e 25 mm, 1 prisma per profili e 1 supporto angolare orientabile di 45°
Fornite in una scatola di plastica
Fornitura in valigetta di plastica

Proprietà:

  • per tubo-Ø: 16 19 25
  • Larghezza totale [mm]: 255 mm
  • Altezza totale [mm]: 60 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello