{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 212 B | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Sporgenza totale L1 | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 163500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197251404 | |
Codice del produttore | 163500 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, TiN, ⌀ Nominale DC: 9mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
92,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino
29,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
69,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
59,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
67,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
106,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 81 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm | 94 mm | 94 mm |
Rivestimento | TiN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | verde | senza | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,13 mm/gir. | 0,13 mm/gir. |