3/4″ Chiave a bussola impact Torx E24

Codice art.: 16325 E24
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16325 E24
EAN / GTIN 4991644413942
Codice del produttore 16325 E24
Numero-L L60050 5876

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Lunghezza: 17 mm
Altezza: 74 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
E24
Interno Torx
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello