3/4″ Chiave a bussola impact parete sottile (mm) 50 mm

Codice art.: 16301M 50mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16301M 50mm
EAN / GTIN 4991644413195
Codice del produttore 16301M 50mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 53 mm
D1: 69,2 mm
Lunghezza: 62 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 50 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello