3/4″ Chiave a bussola impact parete sottile (inch) 11/16″

Codice art.: 16301A 11/16
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 16301A 11/16
    EAN / GTIN 4991644413317
    Codice del produttore 16301A 11/16

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 100 mm
    Dimensione D2: 43 mm
    D1: 28 mm
    Lunghezza: 17 mm
    Altezza: 74 mm
    Guida: 3/4″
    Attacco quadro
    Uscita 11/16″
    Attacco esagonale
    Superficie: manganese-fosfato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello