3/4″ Chiave a bussola impact (mm) 55 mm

Codice art.: 16300M 55mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16300M 55mm
EAN / GTIN 4991644412266
Codice del produttore 16300M 55mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 54 mm
D1: 77,5 mm
Lunghezza: 59 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 55 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello