• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/4″ Chiave a bussola impact (inch) 1.3/8″

Codice art.: 16300A 1.3/8
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16300A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644412655
Codice del produttore 16300A 1.3/8

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 44 mm
D1: 52,5 mm
Lunghezza: 35 mm
Altezza: 71 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 1.3/8″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello