3/4″ Chiave a bussola impact (inch) 1.3/4″

Codice art.: 16300A 1.3/4
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16300A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644412716
Codice del produttore 16300A 1.3/4

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 44 mm
D1: 65 mm
Lunghezza: 38 mm
Altezza: 68 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 1.3/4″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello