Assortimento universale 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163-605/39 | |
EAN / GTIN | 4000896248087 | |
Codice del produttore | 163-605/39 | |
Numero-L | L60140 5776 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
e 179AXXL ∙ 179TXXL nel cassetto superiore
- Apertura chiave: ∙ 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
- Dimensioni / Lunghezza: 691 mm x 392 mm
- Dimensione sistema di ordinamento: 4/3+ (691 x 392 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 39
Fornitura:
Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11 ∙ 612N-11
Scalpello a tagliente diritto 730-3 ∙ 730-7
Scalpello a croce 740-3
Punteruoli 746-2
Cacciaspine 748LGB-3 ∙ 748LGB-4
Serie di cacciaspine 751HS/5
Cacciaspine ∙ corto 751KHS-3 ∙ 751KHS-4
Giravite ∙ a percussione 810U-PH3
Raschietto piatto 824
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-7
Inserto chiave a bussola per giraviti 986L-11 ∙ 986L-7 ∙ 986L-9
Martello in resina sintetica ∙ - senza contraccolpo 1953N-40
Asta magnetica 1976-2
Serie di specchi telescopici 1977-2/4
Martello per meccanica BluGuard 2140-50
Mazzuola BluGuard 2142-2
Kit per elettronica 2152N/3
Apparecchio base 2152N
Morsetto a coccodrillo 2152N-01
Punte di contatto 2152N-02
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 2584-8
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 2784-1
Inserto con snodo per pinza del freno 2901G-7
Utensile per impianto gas di scarico 4684-2
Spazzola per pinze freni 4968-2
Spazzola per pinze freni in ottone 4968-3
Lima quadra per pinze freni 4968-6