• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi a bussola 4 – 20,8 (1316) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55

Codice art.: 163-603/52
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
Codice articolo 163-603/52
EAN / GTIN 4000896248445
Codice del produttore 163-603/52

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con dimensioni cassetti minime 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
e 179AXXL ∙ 179TXXL nel cassetto superiore
  • Apertura chiave: ∙ 4 – 20,8 (1316) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55
  • Dimensioni / Lunghezza: 691 mm x 392 mm
  • Dimensione sistema di ordinamento: 4/3+ (691 x 392 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 52

Fornitura:

Portabussole con impugnatura a T 866-10
Inserto chiave a bussola per candele 880AKF
Inserto chiave a bussola per candele 880KF
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
Inserto chiave a bussola per giraviti 986L-4 ∙ 986L-5 ∙ 986L-6 ∙ 986L-8 ∙ 986L-10 ∙ 986L-12 ∙ 986L-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 986SL-4 ∙ 986SL-5 ∙ 986SL-6 ∙ 986SL-7 ∙ 986SL-8 ∙ 986SL-9 ∙ 986SL-10 ∙ 986SL-11 ∙ 986SL-12 ∙ 986SL-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 990LG-10 ∙ 990LG-12 ∙ 990LG-14 ∙ 990LG-6 ∙ 990LG-8 ∙ 990LG-9
Inserto chiave a bussola per giraviti 990SLG-10 ∙ 990SLG-12
Inserto chiave a bussola per giravite TORX® per le pompe del refrigerante 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55
Pinza per cappucci di candele di accensione 1849-3
Cuneo per montaggio 1965-20 ∙ 1965-21
Chiave a bussola per candelette ad incandescenza 2530
Inserto chiave a bussola giravite per servizio olio 2567-16
Inserto chiave a bussola giravite per servizio olio 3702
Chiave per candelette ad incandescenza 4760-2 ∙ 4760-5
Chiave per candele di accensione 4766 ∙ 4766-2 ∙ 4766-3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello