Serie di inserti chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 392 mm x 172 mm

Codice art.: 163-572/10
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-572/10
EAN / GTIN 4000896233236
Codice del produttore 163-572/10
Numero-L L60140 5023

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 36
  • Dimensioni / Lunghezza: 392 mm x 172 mm
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3+ (172 x 392 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 10

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 1000S-19 ∙ 1000S-22 ∙ 1000S-24 ∙ 1000S-27 ∙ 1000S-28 ∙ 1000S-30 ∙ 1000S-32 ∙ 1000S-33 ∙ 1000S-34 ∙ 1000S-36

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello