Serie di chiavi a bussola ∙ con isolamento di protezione ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo interno TORX®, Profilo esagonale interno, Profilo p

Codice art.: 163-545/41
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
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 163-545/41
    EAN / GTIN 4000896223855
    Codice del produttore 163-545/41
    Numero-L L60140 4874

    Descrizione

    Descrizione:

    • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Superficie: con isolamento di protezione
    • IEC 60900:2018
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo interno TORX®, Profilo esagonale interno, Profilo poligonale interno XZN
    • Apertura chiave: ∙ 5 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ T10 – T50
    • Dimensioni / Lunghezza: 392 mm x 344 mm
    • Isolamento protettivo fino a 1000V
    • Per utilizzo manuale
    • Dimensione sistema di ordinamento: 2/3+ (344 x 392 mm)
    Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
    • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
    • Infinite possibilità di combinazione
    • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

      Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
    • Numero utensili: 41

    Fornitura:

    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-5KV ∙ 8801K-6KV
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8802KV-T10 ∙ 8802KV-T15 ∙ 8802KV-T20 ∙ 8802KV-T25 ∙ 8802KV-T27 ∙ 8802KV-T30 ∙ 8802KV-T40 ∙ 8802KV-T45 ∙ 8802KV-T50
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8802KV-LG-T10 ∙ 8802KV-LG-T15 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T25 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T30 ∙ 8802KV-LG-T40 ∙ 8802KV-LG-T45 ∙ 8802KV-LG-T50
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
    Leva a cricchetto reversibile ∙ con isolamento di protezione 8816KV
    Prolunga ∙ con isolamento di protezione 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello