Assortimento universale ∙ 519 mm x 392 mm

Codice art.: 163-533/20
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
Codice articolo 163-533/20
EAN / GTIN 4000896223916
Codice del produttore 163-533/20
Numero-L L60140 5655

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Apertura chiave: ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 392 mm
  • Dimensione sistema di ordinamento: 3/3+ (519 x 392 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 20

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19 ∙ 606-21 ∙ 606-22 ∙ 606-24
Spessimetro 2147
Flessometro 2154N-5
Calibro di precisione 2154-10
Chiave dinamometrica 5120-3CT ∙ 5122-3CT

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello