Serie di chiavi ∙ Profilo esagonale esterno, Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 691 mm x 392 mm
Codice art.: 163-528/56
Codice materiale:
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino.
InfoDettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163-528/56 | |
EAN / GTIN | 4000896218622 | |
Codice del produttore | 163-528/56 | |
Numero-L | L60140 4518 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
e 179AXXL ∙ 179TXXL nel cassetto superiore
- Presa di forza: Profilo esagonale esterno, Profilo trazione doppio esagono esterno
- Apertura chiave: ∙ 6 x 7 – 34 x 36
- Dimensioni / Lunghezza: 691 mm x 392 mm
- Dimensione sistema di ordinamento: 4/3+ (691 x 392 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 56
Fornitura:
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32 ∙ 450N-34X36
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24 ∙ 600N-27 ∙ 600N-32
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19 ∙ 606/4SPC
Chiave a doppio anello 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X27