Serie di giraviti ∙ Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo interno TORX® ∙ 519 mm x 392 mm

Codice art.: 163-524/31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Codice articolo 163-524/31
EAN / GTIN 4000896218653
Codice del produttore 163-524/31
Numero-L L60140 4470

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,2 x 7 ∙ PH00 – PH3 ∙ T10 – T30
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 392 mm
  • Dimensione sistema di ordinamento: 3/3+ (519 x 392 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 31

Fornitura:

Giraviti 801NK-35 ∙ 801NK-55
Giraviti 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Serie di giraviti per elettronica 805/7
Giravite 810-25 ∙ 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Giravite 810-PH0 ∙ 810-PH1 ∙ 810-PH2
Giravite 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Giravite ∙ a percussione 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Giravite ∙ a percussione 810U-PH1 ∙ 810U-PH2 ∙ 810U-PH3

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello