Serie di chiavi a doppio anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 392 mm x 172 mm

Codice art.: 163-520/15
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
Codice articolo 163-520/15
EAN / GTIN 4000896218677
Codice del produttore 163-520/15
Numero-L L60140 5835

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • DIN 837 Forma B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 6 – 34
  • Dimensioni / Lunghezza: 392 mm x 172 mm
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3+ (172 x 392 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 15

Fornitura:

Chiave a doppio anello 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-20X22 ∙ 610N-21X22 ∙ 610N-21X23 ∙ 610N-24X26 ∙ 610N-25X28 ∙ 610N-27X32 ∙ 610N-30X32 ∙ 610N-30X34

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello