Serie di cacciaspine ∙ 392 mm x 172 mm

Codice art.: 163-510/8
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
    Codice articolo 163-510/8
    EAN / GTIN 4000896215003
    Codice del produttore 163-510/8
    Numero-L L60140 4550

    Descrizione

    Descrizione:

    • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Made in Germany
    • Dimensioni / Lunghezza: 392 mm x 172 mm
    • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3+ (172 x 392 mm)
    Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
    • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
    • Infinite possibilità di combinazione
    • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

      Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
    • Numero utensili: 8

    Fornitura:

    Scalpello a tagliente diritto 730-3 ∙ 730-6
    Serie di cacciaspine 751HS/5
    Martello per meccanica BluGuard 2140-50

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello