Serie di inserti chiave a bussola per giraviti ∙ TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo interno TORX®, Profilo TORX® Tamper Resistant ∙ 342 mm x 172 mm

Codice art.: 163-492/22
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
    Codice articolo 163-492/22
    EAN / GTIN 4000896208081
    Codice del produttore 163-492/22
    Numero-L L60140 4575

    Descrizione

    Descrizione:

    • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Superficie: con rivestimento in TIN
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo interno TORX®, Profilo TORX® Tamper Resistant
    • Apertura chiave: ∙ T20 – T70
    • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
    • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
    Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
    • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
    • Infinite possibilità di combinazione
    • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

      Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
    • Numero utensili: 22

    Fornitura:

    Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
    Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T30H ∙ 992-T40H ∙ 992-T45H ∙ 992-T50H ∙ 992-T55H
    Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992LG-T50 ∙ 992LG-T60 ∙ 992LG-T70
    Inserto chiave a bussola per giravite TORX® per le pompe del refrigerante 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello