Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX®, Profilo trazione esagono esterno, Profilo interno TORX®, Profilo esagonale interno, Profilo intaglio

Codice art.: 163-490/60
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 163-490/60
    EAN / GTIN 4000896208111
    Codice del produttore 163-490/60
    Numero-L L60140 4350

    Descrizione

    Descrizione:

    • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo esterno TORX®, Profilo trazione esagono esterno, Profilo interno TORX®, Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo ad intaglio
    • Apertura chiave: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
    • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
    • Per utilizzo manuale
    • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
    Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
    • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
    • Infinite possibilità di combinazione
    • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

      Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
    • Numero utensili: 60

    Fornitura:

    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
    Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T9 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
    Leva a cricchetto reversibile 863P
    Portabussole con impugnatura 866U
    Prolunga 867-2 ∙ 867-4
    Prolunga 868
    Snodo universale 869
    Prolunga ∙ flessibile 870

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello