• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 10 = 38″ ∙ 33 pezzi ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)

Codice art.: 163-483/33
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
Codice articolo 163-483/33
EAN / GTIN 4000896207770
Codice del produttore 163-483/33
Numero-L L60140 5166

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: ∙ 5 – 22
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 33

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 ∙ 8821-6

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello