Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagon
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163-481/194 | |
EAN / GTIN | 4000896208227 | |
Codice del produttore | 163-481/194 | |
Numero-L | L60140 4248 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
e 179AXXL ∙ 179TXXL nel cassetto superiore
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo interno TORX®
- Apertura chiave: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 32 ∙ E4 – E10 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T55
- Dimensioni / Lunghezza: 691 mm x 392 mm
- Dimensione sistema di ordinamento: 4/3+ (691 x 392 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 194
Fornitura:
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Inserto chiave a bussola per giraviti 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2
Prolunga 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Prolunga 918-10
Snodo universale 920
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 ∙ 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22
Inserto chiave a bussola per giraviti 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Inserto chiave a bussola per giraviti 991-6 ∙ 991-7 ∙ 991-8 ∙ 991-9 ∙ 991-10 ∙ 991-12 ∙ 991-14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Serie di bit 2240N/51
Bit 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6
Adattatore 2250-1