• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 342 mm x 172 mm

Codice art.: 163-428/15
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
Codice articolo 163-428/15
EAN / GTIN 4000896202560
Codice del produttore 163-428/15
Numero-L L60140 4471

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 6 – 22
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 15

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-22

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello