Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo trazione esagono esterno ∙ 392 mm x 172 mm

Codice art.: 163-379/38
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 163-379/38
    EAN / GTIN 4000896196791
    Codice del produttore 163-379/38
    Numero-L L60140 3865

    Descrizione

    Descrizione:

    • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo trazione esagono esterno
    • Apertura chiave: ∙ 10 – 22
    • Dimensioni / Lunghezza: 392 mm x 172 mm
    • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3+ (172 x 392 mm)
    Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
    • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
    • Infinite possibilità di combinazione
    • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

      Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
    • Numero utensili: 38

    Fornitura:

    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    Inserto chiave a bussola con snodo ∙ esagonale 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16 ∙ 880G-17 ∙ 880G-18 ∙ 880G-19
    Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
    Snodo universale 8820
    Prolunga 8821-6
    Prolunga ∙ orientabile 8822-1 ∙ 8822-3 ∙ 8822-10

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello