Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163-369/104 | |
EAN / GTIN | 4000896196722 | |
Codice del produttore | 163-369/104 | |
Numero-L | L60140 3793 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esterno TORX®, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo ad intaglio
- Apertura chiave: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 – 36 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
- Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 392 mm
- Per utilizzo manuale
- Dimensione sistema di ordinamento: 3/3+ (519 x 392 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 104
Fornitura:
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-1X5.5
Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 ∙ 867-4
Prolunga 868
Snodo universale 869
Pezzo di ingrandimento 8858-1 ∙ 8858-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono 900SZ-32 ∙ 900SZ-36
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 900Z-8 ∙ 900Z-9 ∙ 900Z-10 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga ∙ orientabile 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Snodo universale 920
Pezzo di ingrandimento 958-1 ∙ 958-2
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Riduzione 1058-2
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9
Adattatore 2250-1