Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo poligonale interno XZN ∙ 519 mm x 392 mm

Codice art.: 163-367/31
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-367/31
EAN / GTIN 4000896196739
Codice del produttore 163-367/31
Numero-L L60140 4105

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo poligonale interno XZN
  • Apertura chiave: ∙ 5 – 19 ∙ M5 – M18
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 392 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 3/3+ (519 x 392 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 31

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 ∙ 606-10 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
Inserto chiave a bussola per giraviti 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Inserto chiave a bussola per giraviti 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Inserto chiave a bussola per giraviti 990LG-8 ∙ 990LG-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello