Serie di utensili ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163-329/100 | |
EAN / GTIN | 4000896191833 | |
Codice del produttore | 163-329/100 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo ad intaglio, Profilo TORX® Tamper Resistant, Profilo esagonale interno
- Apertura chiave: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 1,5 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40 ∙
- Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 342 mm
- Dimensione sistema di ordinamento: 3/3 (519 x 342 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 100
Fornitura:
Serie di cacciaspine 751HS/5
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-19
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Prolunga 8821-10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Giravite ad angolo 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10
Serie di bit 2240N/51
Bit 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6
Adattatore 2250-1