Serie di utensili ∙ giraviti ∙ pinze, ecc. ∙ Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio, Profilo interno TORX® ∙ 519 mm x 342 mm

Codice art.: 163-31/27
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-31/27
EAN / GTIN 4000896118618
Codice del produttore 163-31/27
Numero-L L60140 2740

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Presa di forza: Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 342 mm
  • Peso netto (kg): 3.24 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 3/3 (519 x 342 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 27

Fornitura:

Scalpello a tagliente diritto 730-3 ∙ 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Pinza universale 760-2
Giraviti 801NK-55
Giraviti 801NK-PH2
Giravite Trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Giravite Trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2
Giravite Trinamic 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T30
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841MB-33
Pinza combinata 1850M-22
Martello per meccanica BluGuard 2140-50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello