Serie di chiavi combinate a forchetta / ad anello, chiavi a doppio anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno, Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 519 mm x 342 mm

Codice art.: 163-30/25
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-30/25
EAN / GTIN 4000896118601
Codice del produttore 163-30/25
Numero-L L60140 97

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno, Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 6 – 24
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 342 mm
  • Peso netto (kg): 3.5 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 3/3 (519 x 342 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 25

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello